Referințe
Riegler:1580 R-12
Rubix:d544898
Producator:114224
EAN:4047322284455

Detalii produs : 1580 R-12 RIEGLER - 1580 R-12 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Diametrul de prindere | 110 mm |
| Domeniu de strângere, minim | 90 mm |
| Domeniu de strângere, maxim | 110 mm |
| Lățime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
