Referințe
Riegler:159 N
Rubix:d537068
Producator:114248
EAN:4047322285117

Detalii produs : 159 N RIEGLER - 159 N RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 218 g |
|---|---|
| Diametrul de prindere | 302 mm |
| Domeniu de strângere, minim | 267 mm |
| Domeniu de strângere, maxim | 302 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
