Cleme pentru țevi și accesorii Riegler SBS-11
Cleme pentru țevi și accesorii Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:SBS-11
Rubix:d537875
Producator:114187
EAN:4047322402156


rezumat tehnic
| Domeniu de strângere, minim | 10 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, maxim | 12 mm |
| Diametrul de prindere | 11 mm |
Detalii produs : 114187 RIEGLER - 114187 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 10 mm |
| Domeniu de strângere, maxim | 12 mm |
| Diametrul de prindere | 11 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere