Cleme pentru țevi și accesorii Riegler SBS-14
Cleme pentru țevi și accesorii Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:SBS-14
Rubix:d542776
Producator:114190
EAN:4047322402187


rezumat tehnic
| Domeniu de strângere, minim | 13 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, maxim | 15 mm |
| Diametrul de prindere | 14 mm |
Detalii produs : 114190 RIEGLER - 114190 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 13 mm |
| Domeniu de strângere, maxim | 15 mm |
| Diametrul de prindere | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere