• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Amortizoare / arcuri(28.612)
    • Frâne(5.469)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologie de amortizare
    4. Amortizoare / arcuri
    5. Amortizoare / Arcuri de gaz
    6. Arc de gaz
    7. 0793KE STABILUS - 0793KE STABILUS

    Arc de gaz Stabilus 0793KE

    Arc de gaz Stabilus

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Stabilus:0793KE
    Rubix:d571120
    EAN:4046577088405
    brand logo

    Detalii produs : 0793KE STABILUS - 0793KE STABILUS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    GS-15-80-AA-350N ACE - GS-15-80-AA-350N ACE680796 STABILUS - 680796 STABILUSGS-40-200-FC-500N ACE - GS-40-200-FC-500N ACEGS-15-150-EG-40N-VA ACE - GS-15-150-EG-40N-VA ACE697567 600N STABILUS - 697567 600N STABILUS3183TT STABILUS - 3183TT STABILUS2386LD STABILUS - 2386LD STABILUS555932 250N STABILUS - 555932 250N STABILUS604003 STABILUS - 604003 STABILUS95532 STABILUS - 95532 STABILUS95133 STABILUS - 95133 STABILUS20729 STABILUS - 20729 STABILUS9175DE STABILUS - 9175DE STABILUS7548VE STABILUS - 7548VE STABILUSGS-40-200-AB-500N-VA ACE - GS-40-200-AB-500N-VA ACE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut