• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.183)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Amortizoare / arcuri(28.612)
    • Frâne(5.469)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologie de amortizare
    4. Amortizoare / arcuri
    5. Amortizoare / Arcuri de gaz
    6. Arc de gaz
    7. 1738LD STABILUS - 1738LD STABILUS

    Arc de gaz Stabilus 1738LD

    Arc de gaz Stabilus

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Stabilus:1738LD
    Rubix:d570433
    EAN:4046577136625
    brand logo

    Detalii produs : 1738LD STABILUS - 1738LD STABILUS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    697737 350N STABILUS - 697737 350N STABILUS9356LT STABILUS - 9356LT STABILUS4565FO STABILUS - 4565FO STABILUS555932 550N STABILUS - 555932 550N STABILUSGS-15-150-EE-150N ACE - GS-15-150-EE-150N ACE992818 STABILUS - 992818 STABILUSGS-15-80-AC-40N-VA ACE - GS-15-80-AC-40N-VA ACE577243 STABILUS - 577243 STABILUS228931 STABILUS - 228931 STABILUS6382HH STABILUS - 6382HH STABILUS8857QV STABILUS - 8857QV STABILUSGS-40-500-CD-500N-VA ACE - GS-40-500-CD-500N-VA ACE3972UY STABILUS - 3972UY STABILUS7872AT STABILUS - 7872AT STABILUSGS-19-50-GE-50N-VA ACE - GS-19-50-GE-50N-VA ACE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut