• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Amortizoare / arcuri(28.612)
    • Frâne(5.469)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologie de amortizare
    4. Amortizoare / arcuri
    5. Amortizoare / Arcuri de gaz
    6. Arc de gaz
    7. 2164KQ STABILUS - 2164KQ STABILUS

    Arc de gaz Stabilus 2164KQ

    Arc de gaz Stabilus

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Stabilus:2164KQ
    Rubix:d570314
    EAN:4046577106109
    brand logo

    Detalii produs : 2164KQ STABILUS - 2164KQ STABILUS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    9998RA 550N STABILUS - 9998RA 550N STABILUS4784MT STABILUS - 4784MT STABILUS26201-0819220X100 NORELEM - GAS SPRING NORELEM 26201-0819220X100658927 STABILUS - 658927 STABILUS5757SR STABILUS - 5757SR STABILUS2612NJ STABILUS - 2612NJ STABILUS70122 STABILUS - 70122 STABILUS903892 STABILUS - 903892 STABILUS4863ZE STABILUS - 4863ZE STABILUS1089WA STABILUS - 1089WA STABILUSGS-10-50-AB-10N ACE - GS-10-50-AB-10N ACEGS-15-150-AA-140N ACE - GS-15-150-AA-140N ACE15108 STABILUS - 15108 STABILUS9997RF 500N STABILUS - 9997RF 500N STABILUSGS-19-100-AC-280N ACE - GS-19-100-AC-280N ACE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut