• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Amortizoare / arcuri(28.598)
    • Frâne(5.469)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologie de amortizare
    4. Amortizoare / arcuri
    5. Amortizoare / Arcuri de gaz
    6. Arc de gaz
    7. 2570BL STABILUS - 2570BL STABILUS

    Arc de gaz Stabilus 2570BL

    Arc de gaz Stabilus

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Stabilus:2570BL
    Rubix:d571785
    EAN:4046577084506
    brand logo

    Detalii produs : 2570BL STABILUS - 2570BL STABILUS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    084743 - 084743 AMORTIZOR CU GAZ LIFT-O-MAT D=8MM, HUB=250MM, F=200 STABILUS2295YL STABILUS - 2295YL STABILUSGS-19-100-EG-50N ACE - GS-19-100-EG-50N ACE5273VV STABILUS - 5273VV STABILUS14709 STABILUS - 14709 STABILUS856924 STABILUS - 856924 STABILUS1785NH STABILUS - 1785NH STABILUS084697 - 084697 STABILUS3060BR STABILUS - 3060BR STABILUS8467UA STABILUS - 8467UA STABILUS3172CR STABILUS - 3172CR STABILUS555932 800N STABILUS - 555932 800N STABILUSGS-15-40-CC-60N ACE - GS-15-40-CC-60N ACE0704VJ STABILUS - 0704VJ STABILUSGS-40-800-BD-500N ACE - GS-40-800-BD-500N ACE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut