• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Amortizoare / arcuri(28.612)
    • Frâne(5.469)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologie de amortizare
    4. Amortizoare / arcuri
    5. Amortizoare / Arcuri de gaz
    6. Arc de gaz
    7. 3612KN STABILUS - 3612KN STABILUS

    Arc de gaz Stabilus 3612KN

    Arc de gaz Stabilus

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Stabilus:3612KN
    Rubix:d571898
    EAN:4046577180192
    brand logo

    Detalii produs : 3612KN STABILUS - 3612KN STABILUS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    269069 STABILUS - 269069 STABILUS482358 STABILUS - 482358 STABILUS9793WT STABILUS - 9793WT STABILUS1395DP - 1395DP LIFT-O-MAT D=6MM, HUB=80MM, F=2002563BC STABILUS - 2563BC STABILUS7239 STABILUS - 7239 STABILUSGS-19-100-AG-50N-VA ACE - GS-19-100-AG-50N-VA ACE4354ZN STABILUS - 4354ZN STABILUSGS-40-100-BB-500N-VA ACE - GS-40-100-BB-500N-VA ACEGS-15-100-EE-40N-VA ACE - GS-15-100-EE-40N-VA ACEGS-70-600-BE-2000N ACE - GS-70-600-BE-2000N ACE9176BH STABILUS - 9176BH STABILUSGS-19-100-EC-50N-VA ACE - GS-19-100-EC-50N-VA ACEGS-15-100-CC-50N ACE - GS-15-100-CC-50N ACE6558YV STABILUS - 6558YV STABILUS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut