• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Amortizoare / arcuri(28.598)
    • Frâne(5.469)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologie de amortizare
    4. Amortizoare / arcuri
    5. Amortizoare / Arcuri de gaz
    6. Arc de gaz
    7. 3889NS STABILUS - 3889NS STABILUS

    Arc de gaz Stabilus 3889NS

    Arc de gaz Stabilus

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Stabilus:3889NS
    Rubix:d565638
    EAN:4046577196278
    brand logo

    Detalii produs : 3889NS STABILUS - 3889NS STABILUS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    2287YH STABILUS - 2287YH STABILUS3779BZ STABILUS - 3779BZ STABILUS57215 STABILUS - 57215 STABILUS69124 STABILUS - 69124 STABILUS5153HP STABILUS - 5153HP STABILUS555932 200N STABILUS - 555932 200N STABILUS4755SI STABILUS - 4755SI STABILUS2517SZ STABILUS - 2517SZ STABILUS26201-1428350X300 NORELEM - GAS SPRING NORELEM 26201-1428350X3009999RW 500N STABILUS - 9999RW 500N STABILUSGS-15-100-DB-40N-VA ACE - GS-15-100-DB-40N-VA ACE605875 STABILUS - 605875 STABILUSGS-15-40-CA-40N-VA ACE - GS-15-40-CA-40N-VA ACE3465CO STABILUS - 3465CO STABILUS9961UO STABILUS - 9961UO STABILUS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut