• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Amortizoare / arcuri(28.598)
    • Frâne(5.469)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologie de amortizare
    4. Amortizoare / arcuri
    5. Amortizoare / Arcuri de gaz
    6. Arc de gaz
    7. 606642 STABILUS - 606642 STABILUS

    Arc de gaz Stabilus 606642

    Arc de gaz Stabilus

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Stabilus:606642
    Rubix:d567486
    EAN:4046577179387
    brand logo

    Detalii produs : 606642 STABILUS - 606642 STABILUS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    7172CM STABILUS - 7172CM STABILUS478229 STABILUS - 478229 STABILUS48526 STABILUS - 48526 STABILUS3204DL STABILUS - 3204DL STABILUS7499NI STABILUS - 7499NI STABILUS26201-0819220X500 NORELEM - GAS SPRING NORELEM 26201-0819220X500GS-15-80-AA-250N ACE - GS-15-80-AA-250N ACE3843WJ STABILUS - 3843WJ STABILUS6431 STABILUS - 6431 STABILUSGS-15-40-DG-40N-VA ACE - GS-15-40-DG-40N-VA ACE1167 STABILUS - 1167 STABILUS8019TZ STABILUS - 8019TZ STABILUS82554 - ARC CU GAZ LIFT-O-MAT D=6 MM HUB=100 MM F=350 STABILUSGS-15-80-CC-90N ACE - GS-15-80-CC-90N ACE3755IC STABILUS - 3755IC STABILUS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut