Referințe
Stabilus:730343
Rubix:d561527
Producator:730343
EAN:4046577007437

Detalii produs : 730343 STABILUS - 730343 STABILUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 10 mm |
|---|---|
| Călătorie | 200 mm |
| Lungimea maximă | 5 mm |
| Forță | 350 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
