• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Amortizoare / arcuri(28.612)
    • Frâne(5.469)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologie de amortizare
    4. Amortizoare / arcuri
    5. Amortizoare / Arcuri de gaz
    6. Arc de gaz
    7. 7639AY STABILUS - 7639AY STABILUS

    Arc de gaz Stabilus 7639AY

    Arc de gaz Stabilus

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Stabilus:7639AY
    Rubix:d565644
    EAN:4046577133877
    brand logo

    Detalii produs : 7639AY STABILUS - 7639AY STABILUS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    665541 STABILUS - 665541 STABILUS729515 STABILUS - 729515 STABILUS98884 STABILUS - 98884 STABILUS083569 - 083569 ARC CU GAZ LIFT-O-MAT D=8 MM, CURSA=140 MM, F=7005779XC STABILUS - 5779XC STABILUS7628LW STABILUS - 7628LW STABILUS300322 STABILUS - 300322 STABILUSGS-19-300-CB-50N-VA ACE - GS-19-300-CB-50N-VA ACEGS-19-150-BB-50N-VA ACE - GS-19-150-BB-50N-VA ACE1059YK STABILUS - 1059YK STABILUS123919 STABILUS - 123919 STABILUSGS-19-150-AA-100N ACE - GS-19-150-AA-100N ACEGS-19-50-CC-580N ACE - GS-19-50-CC-580N ACE5759XO STABILUS - 5759XO STABILUS2165TC STABILUS - 2165TC STABILUS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut