• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Amortizoare / arcuri(28.612)
    • Frâne(5.469)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologie de amortizare
    4. Amortizoare / arcuri
    5. Amortizoare / Arcuri de gaz
    6. Arc de gaz
    7. 8333BN STABILUS - 8333BN STABILUS

    Arc de gaz Stabilus 8333BN

    Arc de gaz Stabilus

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Stabilus:8333BN
    Rubix:d569472
    EAN:4046577092655
    brand logo

    Detalii produs : 8333BN STABILUS - 8333BN STABILUS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    179906 STABILUS - 179906 STABILUSGS-19-50-FF-50N ACE - GS-19-50-FF-50N ACE84514 - ARC CU GAZ LIFT-O-MAT D=8 MM HUB=180 MM F=200 STABILUS89362 STABILUS - 89362 STABILUS536350 STABILUS - 536350 STABILUS2035AP STABILUS - 2035AP STABILUS9021DH STABILUS - 9021DH STABILUSGS-19-200-BD-50N ACE - GS-19-200-BD-50N ACE16996 STABILUS - 16996 STABILUS1791BP STABILUS - 1791BP STABILUS26201-1023350X700 NORELEM - GAS SPRING NORELEM 26201-1023350X7006662SI STABILUS - 6662SI STABILUS83887 STABILUS - 83887 STABILUSGS-40-600-DC-500N ACE - GS-40-600-DC-500N ACE0763TN STABILUS - 0763TN STABILUS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut