• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Amortizoare / arcuri(28.612)
    • Frâne(5.469)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologie de amortizare
    4. Amortizoare / arcuri
    5. Amortizoare / Arcuri de gaz
    6. Arc de gaz
    7. 8353NH STABILUS - 8353NH STABILUS

    Arc de gaz Stabilus 8353NH

    Arc de gaz Stabilus

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Stabilus:8353NH
    Rubix:d568583
    EAN:4046577067356
    brand logo

    Detalii produs : 8353NH STABILUS - 8353NH STABILUS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    7398FZ STABILUS - 7398FZ STABILUS2174LG STABILUS - 2174LG STABILUS8035 STABILUS - 8035 STABILUS26201-1023100X350 NORELEM - GAS SPRING NORELEM 26201-1023100X350192988 STABILUS - 192988 ARC CU GAZ LIFT-O-MAT D=6MM, HUB=20MM, F=350 STABILUS300586 STABILUS - 300586 STABILUS3445FO STABILUS - 3445FO STABILUS12148 STABILUS - 12148 STABILUS5782TU STABILUS - 5782TU STABILUS0117YS STABILUS - 0117YS STABILUS8137 STABILUS - 8137 STABILUS9235NI STABILUS - 9235NI STABILUSGS-10-40-DA-30N ACE - GS-10-40-DA-30N ACE3509CX STABILUS - 3509CX STABILUS53155 STABILUS - 53155 STABILUS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut