• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Amortizoare / arcuri(28.612)
    • Frâne(5.469)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologie de amortizare
    4. Amortizoare / arcuri
    5. Amortizoare / Arcuri de gaz
    6. Arc de gaz
    7. 971065 STABILUS - 971065 STABILUS

    Arc de gaz Stabilus 971065

    Arc de gaz Stabilus

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Stabilus:971065
    Rubix:d571105
    EAN:4046577125896
    brand logo

    Detalii produs : 971065 STABILUS - 971065 STABILUS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    26201-0615150X100 NORELEM - GAS SPRING NORELEM 26201-0615150X100729396 STABILUS - 729396 STABILUS3837WW STABILUS - 3837WW STABILUS4353IF STABILUS - 4353IF STABILUSGS-15-40-CC-80N ACE - GS-15-40-CC-80N ACE95478 STABILUS - 95478 STABILUS26201-0819180X150 NORELEM - GAS SPRING NORELEM 26201-0819180X150760579 STABILUS - 760579 STABILUS9968GI STABILUS - 9968GI STABILUS3958IA STABILUS - 3958IA STABILUS2014BI STABILUS - 2014BI STABILUSGS-15-150-GB-40N-VA ACE - GS-15-150-GB-40N-VA ACE095273 - 095273 AMORTIZOR CU GAZ LIFT-O-MAT D=10MM, HUB=396MM, F=500 STABILUS8482UN STABILUS - 8482UN STABILUS752827 STABILUS - 752827 STABILUS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut