• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Amortizoare / arcuri(28.598)
    • Frâne(5.469)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologie de amortizare
    4. Amortizoare / arcuri
    5. Amortizoare / Arcuri de gaz
    6. Arc de gaz
    7. 7642VA STABILUS - 7642VA STABILUS

    Arc de gaz Stabilus 7642VA

    Arc de gaz Stabilus

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Stabilus:7642VA
    Rubix:d571889
    Producator:7642VA
    EAN:4046577200074
    brand logo

    Detalii produs : 7642VA STABILUS - 7642VA STABILUS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    14709 STABILUS - 14709 STABILUS2634LW STABILUS - 2634LW STABILUS44237 STABILUS - 44237 STABILUS084581 - 084581 ARC CU GAZ LIFT-O-MAT D=8 MM HUB=200 MM F=200 STABILUS256900 STABILUS - 256900 STABILUS26200-1023200X500 NORELEM - GAS SPRING NORELEM 26200-1023200X500GS-19-300-AA-150N ACE - GS-19-300-AA-150N ACEGS-19-50-BC-50N ACE - GS-19-50-BC-50N ACE3001WS STABILUS - 3001WS STABILUS2674DD STABILUS - 2674DD STABILUSGS-10-80-DE-10N ACE - GS-10-80-DE-10N ACE3973UT STABILUS - 3973UT STABILUS0745VH STABILUS - 0745VH STABILUS3875XE STABILUS - 3875XE STABILUS9835UT STABILUS - 9835UT STABILUS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut