• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Amortizoare / arcuri(28.612)
    • Frâne(5.469)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologie de amortizare
    4. Amortizoare / arcuri
    5. Amortizoare / Arcuri de gaz
    6. Arc de gaz
    7. 591295 STABILUS - 591295 STABILUS

    Arc de gaz Stabilus 591295

    Arc de gaz Stabilus

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Stabilus:591295
    Rubix:d568942
    EAN:4046577537668
    brand logo

    Detalii produs : 591295 STABILUS - 591295 STABILUS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    2383SR 1200N STABILUS - 2383SR 1200N STABILUS3213QM STABILUS - 3213QM STABILUS0634YN STABILUS - 0634YN STABILUS361119 STABILUS - 361119 STABILUSGS-40-200-BD-500N ACE - GS-40-200-BD-500N ACEGS-10-60-AA-10N ACE - GS-10-60-AA-10N ACE8361MP STABILUS - 8361MP STABILUS697567 250N STABILUS - 697567 250N STABILUSGS-15-20-BA-40N-VA ACE - GS-15-20-BA-40N-VA ACE860360 STABILUS - 860360 STABILUS2323LA STABILUS - 2323LA STABILUS2067LE STABILUS - 2067LE STABILUS1246ML STABILUS - 1246ML STABILUS1746RK STABILUS - 1746RK STABILUS6161YY STABILUS - 6161YY STABILUS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut