• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Acționare hidraulică(2.686)
    • Tratarea uleiului hidraulic(101)
    • Controlul hidraulic al procesului(5.005)
    • Tehnica de îmbinare hidraulică(24.062)
    • Acumulator(121)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Hidraulica
    4. Tehnica de îmbinare hidraulică
    5. Fitinguri filetate
    6. Piuliță filetată
    7. M20SZNX EMB - M20SZNX EMB

    Piuliță filetată Gates EMB M20SZNX

    Piuliță filetată Gates EMB

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Gates EMB:M20SZNX
    Rubix:d494891
    Producator:M20SZN
    brand logo

    Detalii produs : M20SZNX EMB - M20SZNX EMB


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    M28LZNX EMB - M28LZNX EMBM06LLCFX PARKER - PARKER NUT-EO24-CONE-END M06LLCFXM16SZNX EMB - M16SZNX EMBFM12LCF - FM12LCF CONECTOR TUB HIDRAULIC M18X1.5-12MM PARKERM06LCFX PARKER - PARKER M06LCFX 6MM OD COMPRESSION NUT8BMTXS PARKER - PARKER 8BMTXS TRIPLE-LOK NUT ZINC COBALT0110-20-00 LEGRIS - 0110-20-00 LEGRISM10SCFX PARKER - PARKER NUT-EO24-CONE-END M10SCFXM08LCFX PARKER - PARKER M08LCFX 8MM OD COMPRESSION NUTFM28LSSA PARKER - PARKER EO2-FUNCTIONAL-NUT FM28LSSAPARKER 6BMLS - NUT FOR SCREW FITTING PARKER 6BMLSPARKER FM28LNBR71 - NUT FOR SCREW FITTING PARKER FM28LNBR71M06LZNX EMB - M06LZNX EMBPARKER M08LLMSX - NUT FOR SCREW FITTING PARKER M08LLMSXPARKER M10LEODURX - NUT FOR SCREW FITTING PARKER M10LEODURX
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut