Referințe
Murtfeldt:281010210
Rubix:d401151



Detalii produs : 281010210 MURTFELDT - 281010210 MURTFELDT
Informații tehnice
atribute
| ISO | 16b-1 (1' x 17mm simplex) |
|---|---|
| Pas de lanț | 25.4 mm |
| Diametrul de prindere | 40 mm |
| Lățimea capului | 20 mm |
| Forma carcasei | lung |
| Forța de tensionare | greu |
| Formă | profil curbat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
