Rulment cu bile IBC 6001.THB.P63, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile IBC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IBC:6001.THB.P63
Rubix:d401712




Detalii produs : 6001.THB.P63 IBC - 6001.THB.P63 IBC
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | plastic |
| Precizie | p6 (abec 3 / iso class 6) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
