Rulment cu bile IBC 6004-Z-TBH-P6-GH68, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 20 mm
Rulment cu bile IBC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IBC:6004-Z-TBH-P6-GH68
Rubix:d401696




Detalii produs : 6004-Z-TBH-P6-GH68 IBC - 6004-Z-TBH-P6-GH68 IBC
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | un scut metalic |
| Cușcă | poliamidă |
| Precizie | p6 (abec 3 / iso class 6) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
