Referințe
Bürkert:00001722
Rubix:d984854

Detalii produs : 1722 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 00001722
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 185 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
