Rulment cu bile ISB 6208-2RS1, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 40 mm
Rulment cu bile ISB
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ISB:6208-2RS1
Rubix:103290




Detalii produs : 62082RS ISB - ISB RULMENT 6208 2RS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
