Rulment cu bile ISB 6009-2RS, Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 45 mm
Rulment cu bile ISB
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ISB:6009-2RS
Rubix:103390




Detalii produs : 60092RS ISB - ISB RULMENT 6009 2RS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
