• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Echipament individual de protecție(25.231)
    • Igienă(296)
    • Mediu și siguranță(3.519)
    Vedeți
    • Protecția capului(253)
    • Protecția feței și a ochilor(630)
    • Protecția auzului(247)
    • Protecția respiratorie(346)
    • Protecția mâinilor(5.425)
    • Protecția corpului(10.938)
    • Protecție la cădere(189)
    • Protecția picioarelor(6.468)
    • Imbracaminte de unica folosinta / De unica folosinta(735)
    • Îmbrăcăminte Hi-Vis(3.920)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Protecție, siguranță și igienă
    3. Echipament individual de protecție
    4. Protecția mâinilor
    5. Mănuși de protecție pentru lucrări generale
    6. Mănuși de protecție pentru lucrări generale
    7. ROB-DROP WHITE 100-10 ROBOD - ROB-DROP WHITE 100-10 ROBOD

    Mănuși de protecție pentru lucrări generale Robod ROB-DROP WHITE 100-10

    Mănuși de protecție pentru lucrări generale Robod

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Robod:ROB-DROP WHITE 100-10
    Rubix:d819953
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Mărime10

    Detalii produs : ROB-DROP WHITE 100-10 ROBOD - ROB-DROP WHITE 100-10 ROBOD


    Informații tehnice


    atribute
    Mărime10
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PICOLONCONFORT-10 ANSELL - PICOLONCONFORT-10 ANSELL868-8 TEGERA - MANUSI TEGERA 868 MARIMEA 8 (6 PER)2207-10 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 2207-1011-944-9 ANSELL - ANSELL 11-944 HYFLEX 3121A NITRILE COATED GLOVES BLK/WHT SIZE 9957-8 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 957-8882-7 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 882-7883A-10 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 883A-10886-9 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 886-99100-9 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 9100-9164-7 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 164-78853R-9 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 8853R-9728-8 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 728-8C363/9 ANSELL - ANSELL C36 PICOSOFT DG POLYAMIDE EXTRA GRIP GLOVES GREY SIZE 99220-6 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 9220-68106-12 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 8106-12
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut