Rulment cu bile miniatural HANDELSWARE 687-2Z, Diametrul exterior: 14 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 7 mm
Rulment cu bile miniatural HANDELSWARE
Vedeți informațiile tehniceReferințe
HANDELSWARE:687-2Z
Rubix:164931




Detalii produs : 687-2Z HANDELSWARE - RULMENT 687-2Z
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 7 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
