Curea de transmisie metrică HANDELSWARE ZRM-T5-2120-25-V
Curea de transmisie metrică HANDELSWARE
Vedeți informațiile tehniceReferințe
HANDELSWARE:ZRM-T5-2120-25-V
Rubix:186901



Detalii produs : ZRM-T5-2120-25-V HW1 - ZRM-T5-2120-25-V HW1 PU-CUREA DE DISTRIBUTIE SUDATA
Informații tehnice
atribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Înălțime | 2.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
