Curea de transmisie metrică HANDELSWARE ZRM-AT10-3120-25-V
Curea de transmisie metrică HANDELSWARE
Vedeți informațiile tehniceReferințe
HANDELSWARE:ZRM-AT10-3120-25-V
Rubix:d345114



Detalii produs : ZRM-AT10-3120-25-V AMMERAAL - ZRM-AT10-3120-25-V AMMERAAL
Informații tehnice
atribute
| Profil | at10 |
|---|---|
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Smoală | 10 mm |
| Înălțime | 4.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
