Referințe
Freudenberg Sealing Technologies:49312666
Rubix:d464523
Producator:49312666
Documente
Detalii produs : 49312666 SIMRIT - SIMRIT 49312666 SIMRIT
Multiple gaiter V6 00987 42 CR 764
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 52 mm |
|---|---|
| Lungime minimă | 45 mm |
| Lungimea maximă | 205 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

