Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 78 195
Galvanized-percussion polygonal wrenches
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:78 195
Rubix:d1192667
Producator:000780195
EAN:8014230023342



Detalii produs : 78 195 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 78 195
Galvanized-percussion polygonal wrenches
Puncte forte
Galvanized-percussion polygonal wrenches
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 700x290x75 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 32740 g |
| Deschidere | 195 |
| Lungime | 695 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | metal galvanizat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
