Referințe
Stabilus:192813
Rubix:d568896
Producator:192813
EAN:4046577022836

Documente
Detalii produs : 192813 STABILUS - 192813 STABILUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 6 mm |
|---|---|
| Călătorie | 40 mm |
| Lungimea maximă | 145.5 mm |
| Forță | 200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
