Referințe
Stabilus:4834DY
Rubix:d563735
Producator:4834DY
EAN:4046577023017
Detalii produs : 4834DY STABILUS - 4834DY STABILUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 6 mm |
|---|---|
| Forță | 150 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul tijei | 6 mm |
|---|---|
| Forță | 150 N |