Mâner Elesa+Ganter GN 310-8-100-A-NI
Gear lever handles Plastic / Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 310-8-100-A-NI
Rubix:d605193
Producator:GN 310-8-100-A-NI
EAN:4045525169005





Detalii produs : GN 310-8-100-A-NI ELESA+GANTER - GN 310-8-100-A-NI ELESA+GANTER
Gear lever handles Plastic / Stainless Steel
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 44 g |
|---|---|
| Lungime | 100 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
