Referințe
Fenner:801B1136-120MM
Rubix:d1052609
Producator:801B1136-120MM
Detalii produs : 801B1136-120MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 801B1136-120MM
Geared Motor M Series size 801 flange mounted 2.2kW/254rpm 120mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 2.2 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

