Referințe
Fenner:801B2606-120MM
Rubix:d1039687
Producator:801B2606-120MM
Detalii produs : 801B2606-120MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 801B2606-120MM
Geared Motor M Series size 801 flange mounted 0.25kW/44rpm 120mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.25 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

