Referințe
Fenner:801B3116-200MM
Rubix:d1053725
Producator:801B3116-200MM
Detalii produs : 801B3116-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 801B3116-200MM
Geared Motor M Series size 801 flange mounted 0.55kW/27rpm 200mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.55 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

