Referințe
Fenner:801B4902-140MM
Rubix:d1064462
Producator:801B4902-140MM
Detalii produs : 801B4902-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 801B4902-140MM
Geared Motor M Series size 801 flange mounted 0.18kW/14.4rpm 140mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.18 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

