Referințe
Fenner:802B1138-160MM
Rubix:d1073087
Producator:802B1138-160MM
Detalii produs : 802B1138-160MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802B1138-160MM
Geared Motor M Series size 802 flange mounted 3kW/250rpm 160mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 3 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

