Referințe
Fenner:802B1928-250MM
Rubix:d1049674
Producator:802B1928-250MM
Detalii produs : 802B1928-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802B1928-250MM
Geared Motor M Series size 802 flange mounted 1.5kW/97rpm 250mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.5 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

