Referințe
Fenner:802B2318-140MM
Rubix:d1076540
Producator:802B2318-140MM
Detalii produs : 802B2318-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802B2318-140MM
Geared Motor M Series size 802 flange mounted 0.75kW/64rpm 140mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.75 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

