Referințe
Fenner:802B2928-200MM
Rubix:d1046685
Producator:802B2928-200MM
Detalii produs : 802B2928-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802B2928-200MM
Geared Motor M Series size 802 flange mounted 1.5kW/33rpm 200mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.5 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

