Referințe
Fenner:802B4616-160MM
Rubix:d1071428
Producator:802B4616-160MM
Detalii produs : 802B4616-160MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802B4616-160MM
Geared Motor M Series size 802 flange mounted 0.55kW/19.5rpm 160mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.55 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

