Referințe
Fenner:803B2524-300MM
Rubix:d1051456
Producator:803B2524-300MM
Detalii produs : 803B2524-300MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 803B2524-300MM
Geared Motor M Series size 803 flange mounted 1.1kW/53rpm 300mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.1 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

