Referințe
Fenner:803B2723-250MM
Rubix:d1071483
Producator:803B2723-250MM
Detalii produs : 803B2723-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 803B2723-250MM
Geared Motor M Series size 803 flange mounted 0.75kW/22.8rpm 250mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.75 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

