Referințe
Fenner:803B2936-200MM
Rubix:d1073445
Producator:803B2936-200MM
Detalii produs : 803B2936-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 803B2936-200MM
Geared Motor M Series size 803 flange mounted 2.2kW/32rpm 200mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 2.2 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

