Referințe
Fenner:803B5108-200MM
Rubix:d1047609
Producator:803B5108-200MM
Detalii produs : 803B5108-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 803B5108-200MM
Geared Motor M Series size 803 flange mounted 0.37kW/9.7rpm 200mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.37 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

