Referințe
Fenner:803B5406-250MM
Rubix:d1077213
Producator:803B5406-250MM
Detalii produs : 803B5406-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 803B5406-250MM
Geared Motor M Series size 803 flange mounted 0.25kW/7.5rpm 250mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.25 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

