• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Elemente de antrenare(32.677)
    • Elemente de transport(3.621)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia Drive & Conveyor
    4. Elemente de antrenare
    5. Reductoare
    6. Reductor elicoidal
    7. 860B0906-120MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860B0906-120MM

    Reductor elicoidal Fenner 860B0906-120MM

    Geared motor

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:860B0906-120MM
    Rubix:d1039941
    Producator:860B0906-120MM
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 860B0906-120MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860B0906-120MM


    Geared Motor M Series size 860 flange mounted 0.25kW/373rpm 120mm

    Informații tehnice


    atribute
    Putere0.25 W
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    801A1128 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 801A1128861H2671C-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861H2671C-200MM863H0916D-300MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863H0916D-300MM803H2663D-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 803H2663D-200MM863B4918-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863B4918-250MM860G2910C FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860G2910C862B2245-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862B2245-250MM867A2867 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867A2867802G2010D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802G2010D867H2525D-550MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867H2525D-550MM861H1190D-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861H1190D-200MM865A1578 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 865A1578860B2002-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860B2002-140MM802B2923-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802B2923-250MM860A1216 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860A1216
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut