Referințe
Fenner:860B1206-140MM
Rubix:d1054522
Producator:860B1206-140MM
Detalii produs : 860B1206-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860B1206-140MM
Geared Motor M Series size 860 flange mounted 0.25kW/214rpm 140mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.25 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

